曜日別特売
BW500 ボーリングレンチ HIT(ヒット) 75198243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボーリングレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チェーン長(mm)1840
内容量1個注文コード75198243品番BW500
参考基準価格(税別)¥342,110販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。

用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。質量(g)30000被引き抜き物の直径最大(mm)500チェーン長(mm)1840本体長さ(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする