曜日別特売
EN300 パンツ フォーク 75198631

EN300 パンツ フォーク 75198631
EN300 パンツ フォーク 75198631
EN300 パンツ フォーク 75198631
EN300 パンツ フォーク 75198631

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ラピスサイズM注文コード75198631品番EN300
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、脚のラインをすっきりと見せるブーツカットシルエットが特徴のパンツ。 FOLKが培ってきた事務服の歴史と、メディカル市場で磨かれたパンツづくりのノウハウを融合。メディカルウェアから着想を得た工業用洗濯対応素材に、メッシュ裏地を組み合わせることで、汎用性の高い一本に仕上げました。 腰まわりからヒップにかけては体のラインに自然に沿う設計で、タイトすぎず、動きやすさと上品な印象を両立しています。 エストネーションで人気のテーパードパンツと、新開発シルエットパンツの検証を重ねて誕生。エレガンスと高級感を兼ね備えた、洗練されたパンツです。

ラピスサイズM股下(cm)87ウエスト(cm)(ゴム上がり)68機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量ヒップ(cm)96素材ポリエステル100% ESリュクスモーションワタリ(cm)61.3cm適応ウエスト(cm)66~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする