曜日別特売
CD-15AX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-15AX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199067
CD-15AX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199067
CD-15AX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199067
CD-15AX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199067

標準ABSデジマチックキャリパ

(26件のレビュー)
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~150校正証明書JCSS校正証明書注文コード75199067品番CD-15AX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥29,050販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
●標準タイプ●測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット
(ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版)
(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット
(ブザータイプ)02AZF300
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01校正証明書JCSS校正証明書付属品JCSS校正証明書付トラスコ品番469-7464厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)質量(g)168寸法L(mm)233寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)16.5寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)14.5量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番500-151-30電池寿命(年)通常の使用状態で約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87148135
2022-08-15
用途: 精密部品の検査時
株式会社エムティージェー卸売・小売業

このブランドはもう40年以上も使用しています。精度も信頼でき使い勝手も良いので、このブランド以外は使用したくありません。使い慣れているせいかデザインも落ち着きがあり安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 87148117
2022-02-03
用途: 部品寸法の計測,確認

100mmはコンパクト・軽量で収納には良いですが,使う分には150mmの方が持ちやすく,使いやすいです.サムローラがついているタイプを選んでいますが,これもあった方が便利です.

2が参考にしています
対象商品 : 87148126
2021-10-20
用途: パーツの寸法測定

いままで安価なデジタルノギスを使用していましたが、ミツトヨのノギスが本物のノギスだと思い知らされました。繰り返して測定しても毎回同じ値を示し、とても信頼できます。

1が参考にしています
対象商品 : 87148126
2021-05-17
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

初めてのノギスで、選択に迷ったが、基本の精度にこだわって選択。
絶対スケール内蔵でゼロリセットが不要というのが購入の決め手だったが、期待以上の使い勝手で素人でも簡単正確に計測ができる。
パーツや工具購入の際にも、自信を持って測定した数値を利用できるのは、金額には変え難い。

対象商品 : 87148126
2020-09-08
用途: 機械加工 趣味
サービス業

最近老眼でアナログノギスの数値を見るのが厳しくなってきたのでデジタルを検討。
他メーカーの検討しましたが、高校のころからミツトヨを使用してきたので今回もミツトヨに。
マイクロメーターで計った物をこれで計ってみてもほぼ同寸で表示されるので、さすがミツトヨです。(ちなみにマイクロメーターもミツトヨもデジタルにしました。)

対象商品 : 87148126
2020-10-28
用途: アクセサリー材料の寸法計測
製造業

今までは普通のノギスを使っていましたが、微妙な数値が読み取りにくくなりこの製品を購入しました。
 さすがデジタルで悩み解消となりましたが、難点は少々値段が張ることですね。感謝。

対象商品 : 87148144
2020-06-15
用途: 機械加工時の外径測定
製造業

デジタルなので見やすいし0.01mmまで測定出来るので便利です

対象商品 : 87148117
2020-03-04
用途: リベットのサイズを測るときに使用
三裕理工株式会社製造業

今まで長目のデジタルノギスを使用していましたが。小物が多いので今回のノギスに変更。使い勝手がいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする