HTT62 ブラインドリベット ステン/ステン HIT(ヒット) 75199494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット ステン/ステン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9
リベット長さ(mm)8
8
9.6
11.2
5.5
8.7
5.1
6.8
8.3
9.9
11.5
13.4
16.8
7.4
9
10.5
13.7
17.4
14.4
17.5
19.9
24.6
内容量1セット(1000個)注文コード75199494品番HTT62
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。

リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9リベット長さ(mm)8材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)1.6~3.2再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする