OMV-25MX(JCSS校正証明書付) 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMV-25MX(JCSS校正証明書付) 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199557
OMV-25MX(JCSS校正証明書付) 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199557

直進式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~25校正証明書JCSS校正証明書注文コード75199557品番OMV-25MX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥57,050販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スピンドル直進式の標準タイプ。
測定物に対し、回転の応力がかかりません。
測定面は超硬合金チップ付。
スピンドル径 Φ6.35mm。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623
U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
適応アクセサリ
●接続ケーブル
1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト
USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル
No.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3平行度(μm)3付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付トラスコ品番772-9316種別デジマチック(LCD)寸法L(mm)0シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)7寸法b(mm)32寸法c(mm)2.8位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番406-250-30スピンドル径(Φmm)6.35校正証明書JCSS校正証明書電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする