曜日別特売
D-3497 体育館フロアーシートハンガー 12本掛 淡野製作所 75199760

体育館フロアーシートハンガー 12本掛

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75199760
品番
D-3497
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

最大積載数12本(最大積載重量480kg)
最大12本のシートバーが掛けられます。

仕様
※シートバー12本積載目安はシート厚さ0.52mm厚/約43m迄・0.42mm厚/約53m迄・0.35mm厚/約64m迄
質量(kg)
32
材質(本体)
スチール・粉体塗装(ライトグレー)
キャスター径(Φmm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
177×98×119
アズワン品番
63-4088-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする