曜日別特売
M320-25AA(JCSS校正証明書付) 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199785

標準外側マイクロメータ

(2件のレビュー)
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~25校正証明書JCSS校正証明書注文コード75199785品番M320-25AA(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥26,850販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.001定圧装置ラチェットストップ付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付トラスコ品番108-6014種別標準外側シリーズ102測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102-311校正証明書JCSS校正証明書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86895392
2019-05-21
用途: 旋盤加工時、取り付けたまま計測。
森鋲螺製作所

フリクションタイプで定圧装置付きなので、ローレット部分に手が届きやすいので片手でも正確に測れる。

対象商品 : 01994596
2016-07-17
用途: 検査の時
製造業

寸法が狂いなく正確に測定出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする