曜日別特売
D-3498 体育館フロアーシートバー 淡野製作所 75199909

体育館フロアーシートバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75199909
品番
D-3498
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

D3496用

質量(kg)
2
材質(本体)
スチール・粉体塗装(ライトグレー)グリップPVC
直径(Φmm)×長さ(m)
25.4×全長1.94
アズワン品番
63-4088-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする