曜日別特売
2H4.5 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2H4.5 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200151
2H4.5 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200151

1/4インチ角 ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)4.5
内容量1個注文コード75200151品番2H4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740

ハンドソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。種別6角質量(g)8寸法L(mm)22寸法D1(mm)7.1寸法D2(mm)11.2差込角(mm)6.35二面幅(mm)4.5穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75200264
2019-12-01
用途: バイクメンテナンス

コマのサイズを細かく表示してくれてるので入りづらい場所で使える工具が選定工具できてよかった、これは使いやすいサイズデスクトップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする