曜日別特売
D-24 ラインテープ 淡野製作所 75200381

D-24 ラインテープ 淡野製作所 75200381
D-24 ラインテープ 淡野製作所 75200381

ラインテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
アズワン品番63-4081-23
内容量1巻注文コード75200381品番D-24
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

中央部をもり上げることにより、はがれにくくなりました。

寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2(×100m巻)
アズワン品番
63-4081-23
仕様
※釘穴径Φ2mm※釘穴間隔20cm
材質
塩化ビニール
使用釘
【本数の目安】約500本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,550/税込¥1,705
北海道地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
沖縄地方数量1につき¥2,150/税込¥2,365
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする