※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
3/8インチ角 ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75200553
品番
3H55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
ハンドソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
5.5
質量(g)
20
寸法L(mm)
26
寸法D1(mm)
9.9
寸法D2(mm)
17.3