曜日別特売
3H22 3/8インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3H22 3/8インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200684
3H22 3/8インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200684

3/8インチ角 ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)22
内容量1個注文コード75200684品番3H22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020

ハンドソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)9.5二面幅(mm)22質量(g)82寸法L(mm)30寸法D1(mm)30.0寸法D2(mm)27.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75200736
2023-02-04
用途: バイク整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

質実剛健で安心のHIT製品。愛用のソケットセットのうち、10mmを紛失したので買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする