曜日別特売
39L ディープソケット(12角) HIT(ヒット) 75201052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39L ディープソケット(12角) HIT(ヒット) 75201052
39L ディープソケット(12角) HIT(ヒット) 75201052

ディープソケット(12角)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)9
内容量1個注文コード75201052品番39L
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
二面幅(mm)9質量(g)42寸法L(mm)55差込角(mm)9.5寸法D1(mm)13.0寸法D2(mm)17.0穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75201147
2015-09-29
用途: 機械整備

問題無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする