曜日別特売
3HX862 3/8インチ角ヘックスソケット HIT(ヒット) 75201436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8インチ角ヘックスソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)8
全長(mm)62
内容量1個注文コード75201436品番3HX862
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドソケット用のヘックスソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5サイズ(mm)8全長(mm)62質量(g)58二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75201375
2015-11-06
用途: メンテナンス

強度などはわかりせんが、まぁ普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする