淡野製作所
一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 スチール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
63-4084-86
63-4084-83
¥33,980
63-4084-84
¥28,980
63-4084-86
¥28,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75201485
品番
D-6330
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
上部ロープがスチールワイヤーの為、錆やすく、ササクレしやすいため、取扱いにご注意ください。
材質
ポリエチレン
アズワン品番
63-4084-86
テープ
ターポリンテープ
ロープ仕様
上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
仕様
※検定品製造メーカー委託品
色
ブラック
規格
検定AA級
仕上
【上部ロープ片輪】スチールワイヤー
寸法(幅W×長さL)(m)
1×9.5
網目
10cm
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません