※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
3/8インチ角ヘックスソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
10
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
75
52
62
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75201506
品番
3HX1075
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
サイズ(mm)
10
全長(mm)
75
質量(g)
114
二面幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応