淡野製作所
一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 Wカバーイザナスロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
63-4084-85
63-4084-85
63-4084-87
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75201519
品番
D-6313
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超強力系イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープで二重にカバーし、芯材を保護しています。
アズワン品番
63-4084-85
テープ
ポリエステル 極厚織 帆布
仕様
※検定品製造メーカー委託品
材質
ポリエチレン
色
ブラック
規格
検定AA級
仕上
【上部ロープ片輪】Wカバーイザナスロープ
寸法(幅W×長さL)(m)
1×9.5
網目
10cm
ロープ仕様
上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません