曜日別特売
D-6333 一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 Wカバーイザナスロープ 淡野製作所 75201528

一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 Wカバーイザナスロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
アズワン品番63-4084-87
内容量1枚注文コード75201528品番D-6333
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

超強力系イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープで二重にカバーし、芯材を保護しています。

アズワン品番
63-4084-87
テープ
ターポリンテープ
仕様
※検定品製造メーカー委託品
材質
ポリエチレン
色
ブラック
規格
検定AA級
仕上
【上部ロープ片輪】Wカバーイザナスロープ
寸法(幅W×長さL)(m)
1×9.5
網目
10cm
ロープ仕様
上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする