曜日別特売
D-6305BK 一般6人制バレーボールネット 新規格上下テープ付 新規格 淡野製作所 75201537

一般6人制バレーボールネット 新規格上下テープ付 新規格

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
アズワン品番63-4084-88
内容量1枚注文コード75201537品番D-6305BK
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

上部7cm巾、下部5cm巾のテープ付
ポリエチレン系の超強力糸イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープでカバーした強力で安全なロープです。軽くてしなやかなので取扱いやすく耐候性にすぐれています。比較的ローコスト。

材質
再生ポリエチレン
仕上
【上部ロープ片輪】Φ6mmイザナスロープ
アズワン品番
63-4084-88
ロープ仕様
上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
仕様
※検定品製造メーカー委託品
色
ブラック
規格
検定AA級
寸法(幅W×長さL)(m)
1×9.5
網目
10cm
テープ
上7cm、下5cm、ターポリンテープ
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする