淡野製作所
一般6人制バレーボールネット 新規格上下テープ付 新規格
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
63-4084-89
63-4084-88
63-4084-89
63-4084-90
63-4084-91
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75201571
品番
D-6335
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
上部7cm巾、下部5cm巾のテープ付
材質
ポリエチレン
仕上
【上部ロープ片輪】スチールワイヤー
アズワン品番
63-4084-89
ロープ仕様
上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
仕様
※検定品製造メーカー委託品
色
ブラック
規格
検定AA級
寸法(幅W×長さL)(m)
1×9.5
網目
10cm
テープ
上7cm、下5cm、ターポリンテープ
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません