MHN1-25L(JCSS校正証明書付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 75201736

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書JCSS校正証明書注文コード75201736品番MHN1-25L(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥18,120販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

測定範囲25 mmの汎用タイプ
アナログ表示です

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面、ラチェット付ステム形状ストレートステム/クランプ付付属品JCSS校正証明書付仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)110シリーズ150硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番150-209校正証明書JCSS校正証明書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする