曜日別特売
D-6720 一般サッカーネット 一般サッカー亀甲型 淡野製作所 75201738

一般サッカーネット 一般サッカー亀甲型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
75201738
品番
D-6720
参考基準価格(税別)¥107,650販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

網目8cm・6角目です。

材質
ポリエステル
色
ホワイト
寸法
【太さ】280T 102本
規格
一般用
寸法(cm)
幅744×高さ257×下部奥行240×上部奥行150×網目8・6角目
アズワン品番
63-4085-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする