淡野製作所
エアーゲート D-1180シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
イエロー
ホワイト
ライトグリーン
ライトブルー
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75201826
品番
D-1180LB
参考基準価格(税別)
¥237,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
送風機常時運転型エアーゲートです。
屋外、屋内と場所を選ばない便利なゲートです。
軽量でコンパクト、収納や持ち運びが楽です。
送風機は内蔵されていますので、外観はスマートです。
色
ライトブルー
アズワン品番
63-4083-78
付属品
砂袋×2個、ロープ×4本、杭×4本
仕様
※文字入れは含まれておりません
材質
ターポリン
質量(kg)
シ-ト部/8、送風機/13
電源
【送風機】単相100V×100W
内寸(cm)
間口500×高さ300(直径50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません