曜日別特売
D-1180LG エアーゲート D-1180シリーズ 淡野製作所 75201835

エアーゲート D-1180シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1台注文コード75201835品番D-1180LG
参考基準価格(税別)¥237,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

送風機常時運転型エアーゲートです。
屋外、屋内と場所を選ばない便利なゲートです。
軽量でコンパクト、収納や持ち運びが楽です。
送風機は内蔵されていますので、外観はスマートです。

色
ライトグリーン
アズワン品番
63-4083-79
付属品
砂袋×2個、ロープ×4本、杭×4本
仕様
※文字入れは含まれておりません
材質
ターポリン
質量(kg)
シ-ト部/8、送風機/13
電源
【送風機】単相100V×100W
内寸(cm)
間口500×高さ300(直径50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする