淡野製作所
一般サッカーネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
グリーン
ホワイト
寸法
【太さ】440T 90本 有結節
【太さ】90T 180本 有結節
【太さ】440T 54本 有結節
【太さ】440T 90本 有結節
【太さ】440T 180本 無結節
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75202131
品番
D-6702W
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
網目12cm角です。
色
ホワイト
寸法
【太さ】440T 90本 有結節
アズワン品番
63-4085-49
材質
ポリエチレン
規格
一般用
寸法(cm)
幅744×高さ257×下部奥行240×上部奥行150×網目12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません