曜日別特売
C100(JCSS校正証明書付) C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75202427

C100(JCSS校正証明書付) C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75202427
C100(JCSS校正証明書付) C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75202427
C100(JCSS校正証明書付) C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75202427

C形長尺ノギス

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書JCSS校正証明書RoHS指令(10物質対応)対応注文コード75202427品番C100(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥138,480販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小読取値(mm)0.05寸法H(mm)32付属品JCSS校正証明書付トラスコ品番105-3183質量(kg)3.3測定範囲(mm)0~1000寸法L(mm)1240シリーズ160寸法t(mm)8寸法S(mm)24寸法D(mm)140寸法E(mm)111寸法B(mm)172寸法M(mm)17寸法R(mm)R10許容誤差最大:±0.15mm最小内側測定長(mm)20.1最大許容誤差(μm)EMPE/SMPE:±150RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番160-132校正証明書JCSS校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする