※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
1/2インチ角 ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
12
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
26
27
29
30
32
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75202522
品番
412L
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドソケット用のディープソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
12
質量(g)
92
寸法L(mm)
77
寸法D1(mm)
17.7
寸法D2(mm)
21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応