Mitutoyo(ミツトヨ)
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
JCSS校正証明書
推奨板厚(mm)
6
注文コード
75202725
品番
MHA2-13L(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)
0~13
目量(mm)
0.01
付属品
JCSS校正証明書付
トラスコ品番
423-6939
摘要
ナット付ステム・クランプ付
質量(g)
40
シリーズ
148
硬度
測定面:60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
6
ミツトヨ品番
148-504
校正証明書
JCSS校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100