曜日別特売
D-1474 モップハンガーヘッドホールド 12本掛 淡野製作所 75202876

D-1474 モップハンガーヘッドホールド 12本掛 淡野製作所 75202876
D-1474 モップハンガーヘッドホールド 12本掛 淡野製作所 75202876

モップハンガーヘッドホールド 12本掛

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75202876
品番
D-1474
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ストッパー付キャスター2ヶ所
製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
大型の首振りモップもすっきりコンパクトに収納できます。
両面収納タイプ
モップヘッドを立てて収納

質量(kg)
10
材質(本体)
スチール・粉体塗装・ABS樹脂・EPDM他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
96×49×127
アズワン品番
63-4088-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする