淡野製作所
ランニングマット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
63-4080-69
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
100×152×2.5×チェーンの長さ145
注文コード
75202928
品番
D-3185
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
地ならしに、芝生の目土のすり込みに。
取付用釦付
手引き用です。
アズワン品番
63-4080-69
仕様
※受注生産品※直送対象商品
材質
【接続ワイヤー】スチール製
材質(本体)
スチール製
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
100×152×2.5×チェーンの長さ145
注意
※受注生産品
※直送対象商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません