用途自動車、電気電子他の工業全般。
加工現場での使用。
測定範囲(mm)0~25付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付トラスコ品番291-0667質量(g)180寸法L(mm)0シリーズ102目量(mm)0.01寸法a(mm)5測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法b(mm)26測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102-701校正証明書JCSS校正証明書