淡野製作所
ランニングマット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
63-4080-70
寸法(cm)
幅200×長さ152×厚さ2.5×チェーンの長さ235
注文コード
75203287
品番
D-3186
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
地ならしに、芝生の目土のすり込みに。
取付用釦付
自動車引き用です。
アズワン品番
63-4080-70
仕様
※受注生産品※直送対象商品
材質
【接続ワイヤー】スチール製
材質(本体)
スチール製
寸法(cm)
幅200×長さ152×厚さ2.5×チェーンの長さ235
注意
※受注生産品
※直送対象商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません