曜日別特売
D-3191 ランニングマットDX 淡野製作所 75203305

D-3191 ランニングマットDX 淡野製作所 75203305
D-3191 ランニングマットDX 淡野製作所 75203305

ランニングマットDX

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
63-4080-73
寸法(cm)
幅200×長さ152×厚さ2.5×チェーンの長さ235
注文コード
75203305
品番
D-3191
参考基準価格(税別)¥188,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

にがりを撒いたグランドには、サビに強いDX(ステンレスワイヤー型)がお勧めです。
取付用釦付
自動車引き用です。開き防止ジョイント付です。

アズワン品番
63-4080-73
仕様
※受注生産品※直送対象商品
材質
【接続ワイヤー】ステンレス製
材質(本体)
スチール製
寸法(cm)
幅200×長さ152×厚さ2.5×チェーンの長さ235
注意
※受注生産品
※直送対象商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする