※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
3/4インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)
46
46
46
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
31
33
34
35
36
38
41
50
54
55
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75203441
品番
6H46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,220
ハンドソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
46
質量(g)
791
寸法L(mm)
68
寸法D1(mm)
62.0
寸法D2(mm)
48.0