曜日別特売

なわとびボード 90×120 取替ボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75203470
品番
D-6946
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底打ち防止ゴム・指づめ防止カバー付。

材質
ボード合板18mm
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×長さL)(cm)
92×120
アズワン品番
63-4082-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする