曜日別特売
630 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75203554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

630 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75203554
630 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75203554

3/4インチ角 ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)30
30
17
19
21
22
23
24
26
27
29
31
33
34
35
36
38
41
46
50
54
55
内容量1個注文コード75203554品番630
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角12角差込角(mm)19.0二面幅(mm)30質量(g)301寸法L(mm)55寸法D1(mm)42.0寸法D2(mm)38.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする