曜日別特売
D-3619 手すり付身長計 淡野製作所 75203917

手すり付身長計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
アズワン品番63-4093-30
内容量1台注文コード75203917品番D-3619
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

定番身長計にステンレス製手すりのセットされた安全でリーズナブルなモデルです。
測定範囲:60~200cm(PET2色刷)
両面メジャー付。

材質アルミ軽合金(異型丸パイプ)、ABS樹脂、スチール厚鉄板質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×213アズワン品番63-4093-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,850/税込16,335
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする