HIT(ヒット)
3/4インチ角インパクトソケットアダプター 凸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
差込角(mm)
凹:19.0<br />凸:12.7
凹:19.0<br>凸:12.7
凹:19.0<br>凸:25.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205575
品番
P6AD4
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インパクトドライバー用のアダプターです。
差込角の違うソケットが使えるようになります。
差込角(mm)
凹:19.0
凸:12.7
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応