0037-8018 セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機) 75205848

0037-8018 セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機) 75205848
0037-8018 セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機) 75205848
0037-8018 セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機) 75205848
0037-8018 セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機) 75205848

セーバーソーブレード 木工解体用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)225
内容量1パック(2枚)注文コード75205848品番0037-8018
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

釘が刺さったままでもOK!
サクサク切断木工解体用ブレード
リフォーム作業に最適
プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。
お試し感覚で使える2枚入り

用途
釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
全長(mm)225ブレード137適合木材、釘入り木材、アルミサッシ材質SKH531インチ当たり山数8-12(プログレッシブ)刃厚(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 解体作業

セーバーソーが低パワーなので、150mmで良いと思ったが、やはり200mmの方が使いやすい。切断するものによっては生木用のほうが効率的かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする