971 ゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 75205893

971 ゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 75205893
971 ゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 75205893
971 ゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 75205893

ゴムリキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード75205893品番971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!
天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!
湾曲型で手にフィットします。

用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業にサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル・綿・その他グリーン×黄材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能蒸れにくい・グリップ力入数(双)1糸本数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする