天牛(富士手袋工業)
ゴートクレスト レインジャー(内メリヤス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
23
23
23.5
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75205936
品番
9908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途
一般作業・鉄鋼業・鳶職・土木建築・自動車修理・電工設備業・農園芸・アウトドア等に
機能
通気性
サイズ
M
入数(双)
1
袖口仕様
マジック式
材質
内布:ポリエステル、縁巻:ポリエステル
アテ有無
アテ付
加工
内メリヤス
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
色
ホワイト
材質(本体)
山羊革
注意
※天然素材のため、多少のキズ等があります。