3OP インパクト用 オーリングピンセット HIT(ヒット) 75206144

インパクト用 オーリングピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ソケット13~23mm
内容量1個注文コード75206144品番3OP
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。

用途
インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。
ソケット差込角(mm)9.5適合ソケット13~23mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75206153
2022-02-23
用途: クイックソケット のパーツとして。
農・林・水産業

インパクト用のクイックソケットを買った時に、リングとピンがセットではない物を買ったので、必要パーツとして購入。

対象商品 : 75206162
2022-01-04
用途: インパクトドライバーにロングソケットを取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーにロングソケットを取付時に使用。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 75206162
2018-06-20
用途: インパクトレンチ
結城眼科医療・福祉・介護関連業

ピンサイズ径3.5mm。 リングとピンをばら売りしてほしい

対象商品 : 75206162
2017-08-06
用途: 設備工事
建設業・工事業

こう言う工具の消耗品は なかなか置いて無い店舗が多いので、助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする