GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555

GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555
GS-AP200M ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業 75207555

ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(7個)
容量(L)7.5
内容量1セット(7個)注文コード75207555品番GS-AP200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)は通気性と排水性に優れた構造のポットです。
植物の根に酸素を送り込みやすくする為、側面に無数の穴が開いています。
内部の突起が根先を外側通気孔へ誘導し、その根先は空気で自然に剪定されます。
また、根詰まりが起こらない特殊な形状でサークリングを防ぎ、飛躍的な根張り、生長率を実現します。

用途
果樹や植木の苗木育成に優れています。
底板と側板が取り外しできるため、植え替えしやすい構造です。
容量(L)7.5付属品ピン×3個材質ポリエチレン(HDPE)ブラック高さ(mm)250内径(Φmm)205外径(Φmm)230底径(Φmm)195板長さ(mm)側:660
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立商品です。
※底板は突起のある面が上になります。横板は穴のない面が裏面になります。
※2段目、3段目に穴の空いていない方が上段にくるように組み立ててください。灌水時の水止めの役割をします。
※根がポット壁の穴に届いてから、空気剪定効果で植木の成長に影響がではじめます。
※用土は排水性の良いもの使用すると効果が高まります。その際は他のポットより多くの水量が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする