曜日別特売
A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783

A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783
A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783
A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783
A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783
A150 ツイストロック A150 ワゴーロック 75207783

ツイストロック A150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75207783品番A150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為 積載重量に有利です。
シンプルな仕様の為 メンテナンスが少ない。
小型化の為 スペースを取りません。
コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。

用途
トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品質量(kg)6.6収納寸法(mm)床下150仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
注意
※溶接のアースは、ツイストロックへ直接つなぐと内部のボールプランジャーのバネが破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする