曜日別特売
666 ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207833

ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)218
内容量1本注文コード75207833品番666
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。

用途OA機器関連の精密作業等に。先端形状マイナス先端サイズ4×0.6mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4×0.6軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2367軸径(Φmm)4全長(mm)218種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする