曜日別特売
800 マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208095

800 マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208095
800 マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208095

マイスターグリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75208095品番800
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。

用途プラス3番ネジの脱着作業に。先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする