875 ポジタイプ 2Wayドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208235

ポジタイプ 2Wayドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75208235品番875
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。

用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。先端形状ポジドライブ先端サイズ(#)No.2・No.3軸長(mm)135材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番776-8001種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208235
2019-05-21
用途: 家具の接続部の締めまし

握り手部分がしっかり手にフィットして使いやすい。また、上下入れ替え時組み換えやすく、かつ、きっちりセットされる。

対象商品 : 75208235
2015-12-13
用途: 自動車整備

問題なく使用できています。しっかりした製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする