曜日別特売
729 アルミ穴付ジュータン押え 光モール 75208264

729 アルミ穴付ジュータン押え 光モール 75208264
729 アルミ穴付ジュータン押え 光モール 75208264
729 アルミ穴付ジュータン押え 光モール 75208264

アルミ穴付ジュータン押え

(1件のレビュー)
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード75208264品番729
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。

用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上厚さ(mm)1.8長さ(mm)1820穴径(Φmm)4上部穴径(Φmm)7全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208255
2023-08-25
用途: 事務所玄関の見切り板に
有限会社大島看板建設業・工事業

大変デザインがマッチしてよかったです。三方45度にカットして囲って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする