曜日別特売
3209 六角キーレンチセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208725

六角キーレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(9本)
内容量1セット(9本)注文コード75208725品番3209
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。

用途
工場関連・車両整備などに。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番853-3386セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm質量(g)294RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208725
2015-04-16
用途: 自転車整備

自転車はヘックスが多様されており、もともとついてくるような安物の単品では心もとないので購入。PBなどの一流品は一般には不要だと思うのでこのくらいがちょうどいいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする