曜日別特売
3370 パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208761

パーフェクトグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75208761品番3370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。

用途マイナス6番ネジの脱着作業に。先端形状マイナス先端サイズ6×0.8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.8軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする